Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SAMSUNG YP-K5JZ MP3-PLAYER 1 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342235-BP
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  YP-K5JZ MP3-PLAYER 1GB
EAN:  4016138419955
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
Artikeltext: Samsung YP-K5JZ MP3-Player 1 GB 1 GB Speicher FM-Tuner Integrierte Slide-out-Lautsprecher Farbiges Display mit JPEG Anzeige Es ist so weit. Erlebe den ersten MP3-Player mit integrierten Slide-out-Lautsprechern. Mit nur einem Handgriff verwandelt sich der Samsung YP-K5 in eine Stereoanlage im Miniformat. Für noch mehr Vergnügen sorgen die hervorragenden Features wie der innovative Touchscreen, der FM-Tuner, die JPEG-Wiedergabe und die Weckfunktion. Außerdem stehen 30 Stunden Musikwiedergabe im Kopfhörerbetrieb und sechs Stunden raumfüllender Klang zur Verfügung. Ausstattung: Bedienung über Touchscreen 5 Band Equalizer ID3-TAG Foto Slide Show Playlist Uhr mit Weckfunktion Wiedergabezeit: 30h Musikwiedergabe im Kopfhörerbetrieb und 6h über die integrierten Lautsprecher. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 98 x 47.5 x 18.1 Farbe: Schwarz Gewicht: 106 g Schnittstelle(n): USB 2.0 Speicherkapazität: 1 GB Wiedergabeformate: MP3WMADRMOggJPEG. Lieferumfang: OhrhörerUSB KabelInstallations-CD. 1 St. Systemvoraussetzungen: OhrhörerUSB KabelInstallations-CD . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Portable Audio / MP3 > MP3 / Multimedia-Player
Weitere Suchbegriffe: SAMSUNG YP-K5JZ MP3-PLAYER 1 GB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 158,83*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
USB-LADEGERÄT FÜR MP3
€ 12,57*
€ 14,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG