Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

JVC TH-P7E HEIMKINO-SYSTEM


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-342231-BP
Hersteller:  JVC
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4975769334498
Artikeltext: JVC DVD-Heimkino-Komplett-System 360 W Gesamtausgangsleistung DivX-Wiedergabe MP3-/WMA-Wiedergabe Elegantes Heimkino-System mit vier flexibel einsetzbaren Front und Surroundlautsprechern. Ausstattung: Eingebauter Decoder für: Dolby Digital, DTS und Dolby Pro Logic II UKW-Radio mit RDS Progressive Scan Express Play zur sekundenschnellen Disc-Wiedergabe Passiver Subwoofer Höhenverstellbare 2-Wege-Standlautsprecher (auch zur Wandmontage). Technische Daten: Anschlüsse: SCART-AnschlussKomponenten Video Ausgang (YUV)USB-Anschluss Ausgangsleistung: 4 x 40 W + 2 x 100 W Wiedergabeformate: DVDDVD+RDVD+RWDVD-RDVD-RWSVCDVCDDivXCDCD-RCD-RWMP3WMAJPEGMPEG-4. Lieferumfang: Fernbedienung (inkl.Batterien)Bedienungsanleitung. Systemvoraussetzungen: Fernbedienung (inkl.Batterien)Bedienungsanleitung . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > HomeCinema / DVD / Video > AV-Wiedergabegeräte
Weitere Suchbegriffe: JVC TH-P7E HEIMKINO-SYSTEM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 251,26*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,26*
€ 299,00
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Sandisk
SanDisk SD-Card 2 GB
€ 12,57*
€ 14,96
Sonstiges
Vivanco
SCART-KABEL BLAU, 1,2 M
€ 4,16*
€ 4,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG