Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-58 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-58 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C USB A Schwarz
Akyga AK-USB-58 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C USB A Schwarz
Akyga AK-USB-58 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C USB A Schwarz
Akyga AK-USB-58 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3421121-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-58
EAN/GTIN:
     5906708750177
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
14 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 3,08*
1
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,87*
Lager 102
30
1
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 5,00*
6 Tage
42
6
€ 6,99*
ab € 4,72*
€ 6,95*
1
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.