Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3421114-MU Herst.-Nr.: AK-AD-71 EAN/GTIN: 5901720139177 |
| |
|
|  |  |
 | Der Akyga® AK-AD-71 Kopfhöreradapter ist eine praktische Lösung für alle, die Telefone mit einem USB-C-Anschluss verwenden. Er ermöglicht es Ihnen, den USB-Typ-C-Anschluss am Smartphone in zwei separate Anschlüsse aufzuteilen - eine USB-C-Buchse und einen Miniklinkenanschluss. Dies ermöglicht das gleichzeitige Aufladen des Geräts und das Hören von Musik.
Ein wesentliches Merkmal des USB-C/Klinken-Adapters ist der integrierte DAC-Wandler, der für die ordnungsgemäße Funktion mit Smartphones von Marken wie Samsung, HTC und Huawei unerlässlich ist. Darüber hinaus erlaubt der Wandler die Verwendung eines integrierten Mikrofons mit Kopfhörern, so dass auch Gespräche möglich sind.
Darüber hinaus zeichnet sich der Akyga® AK-AD-71-Adapter durch seine kompakten Abmessungen aus, wodurch er äußerst praktisch ist und immer mitgeführt werden kann - ob in der Handtasche, im Rucksack oder in der Hosentasche. Sein geringes Gewicht und sein ergonomisches Design sorgen dafür, dass er beim Tragen kaum zu spüren ist und die Benutzung zum reinen Vergnügen wird. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 46 mm |  | Länge (mm) | 23 mm |  | Dicke | 8 mm |  | Gewicht | 7 g |  | Verpackungsbreite | 115 mm |  | Verpackungstiefe | 70 mm |  | Verpackungshöhe | 10 mm |  | Paketgewicht | 8 g | Technische Details | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber |  | Anschluss 1 | USB-C |  | Anschluss 2 | Mini Jack |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Mantelmaterial | Aluminium |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |