Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3421107-MU Herst.-Nr.: AK-AD-58 EAN/GTIN: 5901720135353 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-AD-58 ist ein Konverter mit einer DVI-I-Buchse und einem DisplayPort-Stecker.
Das Produkt ermöglicht den Übergang vom DVI-I-Standard für Grafikkarten zum DisplayPort-Standard. Die Lösung wird hauptsächlich zum Anschließen eines Monitors, Projektors oder eines anderen Bildschirms an einen Computer verwendet. Die Länge des Adapterkabels beträgt 20 cm. Im Adapter erfolgt die Datenübertragung nur in einer Richtung von DVI zu DisplayPort. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 6 mm |  | Gewicht | 39 g |  | Verpackungsbreite | 150 mm |  | Verpackungstiefe | 114 mm |  | Verpackungshöhe | 20 mm |  | Paketgewicht | 43 g | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m |  | Anschluss 1 | DVI |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Kabelmantelmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, dvi verlängerung 24+5, adapterkabel dvi, DVI-Steckverbinder, digitaler videokabel, monitoranschlusskabel, DVI-Verbindungskabel, videoübertragungskabel, bildschirmkabel, digitalanschlusskabel, grafikkabel, videointerface-kabel, datenübertragungskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 7,98* | € 11,74* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,80* | € 11,77* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 9,07* | € 12,95* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 16,96* | € 23,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|