Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-56 Kabeladapter USB Typ C DisplayPort Gold, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-56 Kabeladapter USB Typ C DisplayPort Gold, Weiß
Akyga AK-AD-56 Kabeladapter USB Typ C DisplayPort Gold, Weiß
Akyga AK-AD-56 Kabeladapter USB Typ C DisplayPort Gold, Weiß
Akyga AK-AD-56 Kabeladapter USB Typ C DisplayPort Gold, Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3421105-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-56
EAN/GTIN:
     5901720135339
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Akyga® AK-AD-56-Adapter ist ein Produkt, das den einfachen und bequemen Anschluss eines Geräts mit einem USB-C-Anschluss an einen Monitor, Projektor oder ein Fernsehgerät mit DisplayPort-Anschluss ermöglicht. Es ist eine einfache Lösung für Benutzer, die Chromebooks und Macbooks verwenden, die normalerweise keinen DisplayPort mehr haben, was den Anschluss eines externen Bildschirms erschwert. Das Gerät unterstützt die neuesten Technologien Ultra HD und Full HD, die in Kombination mit dem superschnellen USB C 3.1 die schnellste und höchste. In AK-AD-56 erfolgt der Datenfluss in einer Richtung von USB C zu DisplayPort.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Gold, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Typ C
Anschluss 2
DisplayPort
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabellänge
0.15 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
24.7 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
22.7 g
Weitere Suchbegriffe: usb displayport adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 17,78*
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 17,78*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 19,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.