Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-51 Kabeladapter USB type A USB type C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-51 Kabeladapter USB type A USB type C Weiß
Akyga AK-AD-51 Kabeladapter USB type A USB type C Weiß
Akyga AK-AD-51 Kabeladapter USB type A USB type C Weiß
Akyga AK-AD-51 Kabeladapter USB type A USB type C Weiß
Akyga AK-AD-51 Kabeladapter USB type A USB type C Weiß
Akyga AK-AD-51 Kabeladapter USB type A USB type C Weiß
Akyga AK-AD-51 Kabeladapter USB type A USB type C Weiß
Akyga AK-AD-51 Kabeladapter USB type A USB type C Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3421101-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-51
EAN/GTIN:
     5901720134882
Der Adapter Akyga® AK-AD-51 ist ein sehr handliches und praktisches Zubehör, das Menschen anspricht, die gleichzeitig verschiedene elektronische Geräte aufladen müssen. Der Schlüsselring ermöglicht die gleichzeitige Stromversorgung von vier Geräten über einen USB-Anschluss. Die Größe und Flexibilität der Schnüre ermöglicht es, den Adapter in einer Tasche zu halten, während eine ebene Konstruktion der Schnüre bewirkt, dass sie niemals ineinandergreifen. Der Schlüsselring kann auch in Situationen unersetzlich sein, in denen wir kein Ladegerät mit uns an einem öffentlichen Ort mit Zugang zur USB-Buchse haben. Der Adapter AK-AD-51 hat folgende Standards: USB, Lightning, USB C, Micro-USB und Mini-USB. Der Schlüsselring ermöglicht nur das Aufladen von Geräten, unterstützt jedoch nicht die Datenübertragung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Polen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB type A
Anschluss 2
USB type C
Kabellänge
0.05 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
23 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
19 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 7,72*
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,83*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.