Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-50 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-50 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DVI Schwarz
Akyga AK-AD-50 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3421100-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-50
EAN/GTIN:
     5901720134851
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Akyga® AK-AD-50-Adapter verfügt über zwei VGA- und DVI-Buchsen, über die der Computer mit einem DVI-Ausgang eines älteren Monitormodells, Projektors oder eines anderen mit einem VGA-Anschluss ausgestatteten Geräts verbunden werden kann. Der Adapter überträgt Daten unidirektional von DVI zu VGA.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
39 g
Breite
45 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 10,24*
Lager 102
8
1
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 10,26*
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 11,50*
7 Tage
8
3
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 17,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.