Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-46 Kabeladapter USB Typ micro-B USB Typ C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-46 Kabeladapter USB Typ micro-B USB Typ C Schwarz
Akyga AK-AD-46 Kabeladapter USB Typ micro-B USB Typ C Schwarz
Akyga AK-AD-46 Kabeladapter USB Typ micro-B USB Typ C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3421099-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-46
EAN/GTIN:
     5901720134547
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Mit dem Akyga® AK-AD-46-Adapter können Sie ein Gerät mit einem Micro-USB-Stecker an ein Gerät mit einer USB-C-Buchse anschließen. Es ist ein ideales Zubehörteil, wenn Sie Ihr Telefon mit einem USB-Stecker über einen Micro-USB-Stecker aufladen möchten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Typ micro-B
Anschluss 2
USB Typ C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Energie
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Paketgewicht
11 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
10 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,15*
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,17*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.