Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-42 Videokabel-Adapter 15 m VGA (D-Sub) HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-42 Videokabel-Adapter 15 m VGA (D-Sub) HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-42 Videokabel-Adapter 15 m VGA (D-Sub) HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3421097-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-42
EAN/GTIN:
     5901720134165
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Akyga AK-AD-42-Adapter ist ein Universalprodukt, das zur Umwandlung eines digitalen HDMI-Signals in ein VGA-Analogsignal verwendet wird. Es ermöglicht den Anschluss von Monitoren, Projektoren oder Fernsehern, die mit einem VGA-Anschluss ausgestattet sind, an ein Gerät mit einem HDMI-Stecker (z. B. Computer, Laptop, Tablet usw.). Der Adapter unterstützt eine Auflösung von 1080p (Full HD). Die Länge des Kabels beträgt 15 cm. In AK-AD-42 fließen Daten in eine Richtung von HDMI nach VGA.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
39 g
Breite
45 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,41*
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 9,76*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.