Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3421096-MU Herst.-Nr.: AK-AD-41 EAN/GTIN: 5901720133410 |
| |
|
|  |  |
 | Der Adapter Akyga® AK-AD-41 ermöglicht einen Anschluss miteinander von Geräten mit einer DVI 24+1 -Schnittstelle mit Geräten mit HDMI-Schnittstellen z.B. zum Anschluss einer Grafikkarte mit PC durch ein HDMI-Kabel, Bildwerfer usw. Der Adapter ist im digitalen Standard DVI-D DUAL-link hergestellt (beiderseitig) und ermöglicht eine Datenübertragung eines Signals ohne Kompression, ohne Verlust an einer Ton- und Bildqualität. Im Adapter erfolgt die Datenübertragung in beide Richtungen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Ursprungsland | Polen | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | DVI 24+1 |  | DisplayPorts-Version | 1.4 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 65 mm |  | Verpackungstiefe | 115 mm |  | Verpackungshöhe | 18 mm |  | Paketgewicht | 34.7 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm |  | Tiefe | 47 mm |  | Höhe | 16 mm |  | Gewicht | 32.8 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |