Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-40 Kabeladapter HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3421095-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-40
EAN/GTIN:
     5901720133403
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Akyga® AK-AD-40 ist ein hochwertiger, ästhetisch gestalteter abgewinkelter HDMI-Adapter, mit dem ein HDMI-Kabel in einem Winkel von bis zu 90 Grad an die Basisbuchse angeschlossen wird. Dies gilt für die Installation von Kabeln für Audio- und Videogeräte wie Fernseher oder Heimkinos, die über eine schwer zugängliche HDMI-Buchse verfügen. Vergoldete Anschlüsse und präzise Verarbeitung ermöglichen die Signalübertragung in höchster Qualität. Der Adapter unterstützt HDMI Version 1.4.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Polen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
12 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,90*
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,91*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.