Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-39 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-39 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Akyga AK-AD-39 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3421094-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-39
EAN/GTIN:
     5901720133342
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hochwertiger Akyga® AK-AD-39-Konverter, mit dem Sie effektiv digitale Signale von miniDisplayPort in analoge VGA-Signale konvertieren können. Es wird bei der Installation von Kabeln für Audio- und Videogeräte wie Fernsehgeräte, Heimkinos oder Computer verwendet. Hohe Verarbeitungsgenauigkeit ermöglicht die Signalübertragung in höchster Qualität. Das Kabel ist unidirektional, was bedeutet, dass der Datenfluss von Mini-DisplayPort zu VGA einseitig ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
43 g
Breite
45 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,07*
1
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 13,11*
Lager 102
3
1
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 14,22*
7 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 15,06*
€ 21,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.