Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-37 Videokabel-Adapter 0,15 m DVI Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-37 Videokabel-Adapter 0,15 m DVI Mini DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AD-37 Videokabel-Adapter 0,15 m DVI Mini DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AD-37 Videokabel-Adapter 0,15 m DVI Mini DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AD-37 Videokabel-Adapter 0,15 m DVI Mini DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AD-37 Videokabel-Adapter 0,15 m DVI Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3421092-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-37
EAN/GTIN:
     5901720133328
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der Akyga® AK-AD-37-Konverter ermöglicht den Anschluss moderner Laptops oder Notebooks mit Mini-DisplayPort für Monitore, Fernseher und Projektoren mit einem DVI 24 + 5 Dual Link-Anschluss. Die Unterstützung von Full HD und Ultra HD gewährleistet die höchste Qualität der übertragenen Daten.

Die Signalübertragung ist nur auf eine Weise möglich, von miniDisplayPort zu DVI.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
39 g
Breite
45 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,91*
Lager 102
5
1
€ 7,90*
ab € 7,82*
€ 10,93*
1
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 12,05*
7 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 14,02*
€ 19,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.