Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-30 Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-30 Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter USB A Micro-USB B Schwarz
Akyga AK-AD-30 Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3421089-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-30
EAN/GTIN:
     5901720132291
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
Der Akyga® AK-AD-30 Adapter ermöglicht die Umwandlung der USB 3.0-Spitze in eine Micro-USB 3.0-Spitze des Typs B. Auf diese Weise können Sie externe Laufwerke, Speicherkarten, USB-Adapter für Smartphones und Tablets mit einer OTG-Funktion kombinieren. Das System für unterwegs in Version 3.0 wird für die direkte Datenübertragung zwischen Mobilgeräten und USB-Geräten verwendet, ohne dass eine Verbindung zu einem Computer hergestellt werden muss.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmantelmaterial
ABS Synthetik
Ursprungsland
Polen
Technische Details
Kabeldurchmesser
5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Kabellänge
0.15 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
20.3 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.1 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,95*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,96*
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 5,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.