Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3421088-MU Herst.-Nr.: AK-AD-27 EAN/GTIN: 5901720132260 |
| |
|
|  |  |
 | Der ästhetisch hergestellte USB/RJ-45-Adapter von hoher Qualität dient zur Umwandlung eines USB-Kabels in eine Netzleitung. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RJ45 |  | Anschluss 2 | USB 2.0 type A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 70 mm |  | Verpackungstiefe | 115 mm |  | Verpackungshöhe | 16 mm |  | Paketgewicht | 10.2 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm |  | Tiefe | 58 mm |  | Höhe | 14 mm |  | Gewicht | 8.2 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |