Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3421086-MU Herst.-Nr.: AK-AD-21 EAN/GTIN: 5901720131164 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-AD-21 ist ein Adapter, mit dem Sie eine HDMI-Buchse in einen HDMI-Stecker umwandeln können. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |  | Ursprungsland | Polen | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 115 mm |  | Verpackungstiefe | 70 mm |  | Verpackungshöhe | 13 mm |  | Paketgewicht | 11.5 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 9.5 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |