Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK ad 20 VGA cavo adattatore Y maschio 2 X femmina, Blu VGAx2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK ad 20 VGA cavo adattatore Y maschio 2 X femmina, Blu VGAx2 Weiß
Akyga AK ad 20 VGA cavo adattatore Y maschio 2 X femmina, Blu VGAx2 Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3421085-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-20
EAN/GTIN:
     5901720131263
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Der Verteiler Akyga® AK-AD-20 des VGA-Tons ermöglicht eine Verteilung eines analogen Signals ohne Verlust an Qualität. Er ermöglicht einen Anschluss von 2 Geräten über VGA-Kabel an eine Signalquelle z.B. einen Computer an 2 Monitoren oder eine Teilung des Signals aus dem Monitoring. Auf 2 Displays gibt es dasselbe Bild.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Ursprungsland
Polen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
VGA
Anschluss 2
VGAx2
Kabellänge
0.15 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
119.7 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
114.3 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,66*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,68*
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 5,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.