Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3421078-MU Herst.-Nr.: AK-AD-12 EAN/GTIN: 5901720130693 |
| |
|
|  |  |
 | Der Adapter Akyga® AK-AD-12 dient zur Übertragung von analogen Daten von einem Gerät mit DVI-I-Ausgang zu einem Gerät mit VGA-Eingang. Diese Anschlüsse sind bei älteren Modellen von Grafikkarten und Monitoren noch weit verbreitet. Darüber hinaus ist der Adapter unidirektional. Das heißt, der Datenfluss erfolgt in eine Richtung, vom DVI-I-Anschluss zum VGA-Anschluss. Daher ist der Adapter hauptsächlich für die Übertragung von Videosignalen vom PC zum Monitor geeignet. Für eine dauerhaftere Verbindung des Adapters mit dem Computer wird eine zuverlässige Schraubbefestigung verwendet, die nicht nur den Adapter in der Buchse stabilisiert, sondern auch vor versehentlichem Abziehen des Adapters schützt. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Blau, Weiß |  | Gehäusematerial | ABS Synthetik |  | Ursprungsland | Polen | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI 24+5 |  | Anschluss 2 | VGA |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 115 mm |  | Verpackungstiefe | 70 mm |  | Verpackungshöhe | 19 mm |  | Paketgewicht | 33 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm |  | Tiefe | 40 mm |  | Höhe | 17 mm |  | Gewicht | 33 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, adapterkabel dvi, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,24* | € 2,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,91* | € 2,05* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,59* | € 2,53* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 13 |  | € 6,99* | ab € 2,28* | € 3,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|