Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-11 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-11 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AD-11 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AD-11 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AD-11 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AD-11 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3421077-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-11
EAN/GTIN:
     5901720130624
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Akyga® AK-AD-11 ist ein moderner Konverter, mit dem ein Laptop oder Computer mit DisplayPort-Ausgang an einen Monitor, ein Fernsehgerät oder einen Projektor mit HDMI-Eingang angeschlossen werden kann. Die Datenübertragung ist nur in einer Richtung von DisplayPort zu HDMI möglich. Das Gerät unterstützt die Full-HD- und Ultra-HD-Technologie und garantiert eine hohe Qualität der übertragenen Audio- und Video-Dateien. Ästhetisches und kurzes 15-cm-Kabel sorgt für Komfort in der Anwendung sowie für einen Designer-Look.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39 g
Breite
86 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
19 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,54*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 10,55*
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 10,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.