Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-10 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-10 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Gold
Akyga AK-AD-10 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Gold
Akyga AK-AD-10 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     102-3421076-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-10
EAN/GTIN:
     5901720130723
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Der ästhetisch hergestellte HDMI-Adapter Akyga® AK-AD-10, von hoher Qualität ermöglicht einen Anschluss eines HDMI-Kabels an ein Gerät mit einem micro-HDMI-Stecker. Seine Anwendung findet er bei Installation einer Verkabelung für Audio- und Videogeräte wie z.B. TV, Heimkinosets. Vergoldete Endungen und hohe Präzision der Herstellung erlauben eine Übermittlung eines Signals in höchster Qualität. Der Adapter bedient das HDMI-Format in Version 1.4. Im AK-AD-10 Adapter findet der Datenfluss in beide Richtungen statt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
8.7 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
6.7 g
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,52*
1
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 2,53*
Lager 102
24
1
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,68*
7 Tage
25
8
€ 6,99*
ab € 3,83*
€ 5,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.