Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-09 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-09 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Akyga AK-AD-09 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Akyga AK-AD-09 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Akyga AK-AD-09 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3421075-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-09
EAN/GTIN:
     5901720130679
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Akyga® AK-AD-09 ist ein Adapter, der die Umwandlung eines Micro-USB-Anschlusses in USB Typ A ermöglicht. Auf diese Weise können Sie externe Laufwerke, Speicherkarten, USB-Adapter mit Smartphones und Tablets mit OTG-Funktion anschließen. OTG wird für die direkte Datenübertragung zwischen mobilen Geräten und USB ohne Verbindung zu einem Computer verwendet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
ABS Synthetik
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
12.2 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
14.2 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,39*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,40*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.