Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3421074-MU Herst.-Nr.: AK-AD-08 EAN/GTIN: 5901720130396 |
| |
|
|  |  |
 | Der Adapter Akyga ® AK-AD-08 ermöglicht eine Konversion des mini USB-Ports in USB-A. Auf diese Art und Weise kann man äußere Festplatten, Kartenspeicher, USB-Adapter für Smartphones und Tabletts mit OTG-Funktion verbinden. OTG dient zum direkten Datentransfer zwischen Mobilgeräten und USB ohne Anschluss an einen Computer. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |  | Ursprungsland | Polen | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB |  | Anschluss 2 | USB type micro-B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 115 mm |  | Verpackungstiefe | 10 mm |  | Verpackungshöhe | 70 mm |  | Paketgewicht | 9.7 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 48 mm |  | Tiefe | 9 mm |  | Höhe | 18 mm |  | Gewicht | 7.8 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |