Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3421073-MU Herst.-Nr.: AK-AD-07 EAN/GTIN: 5901720130402 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-AD-07 ist ein Adapter, der die Umwandlung eines Mini-USB-Anschlusses in einen USB-Typ-A-Anschluss ermöglicht. Auf diese Weise können Sie externe Laufwerke, Speicherkarten, USB-Adapter für Smartphones und Tablets mit OTG-Funktion anschließen. OTG wird für die direkte Datenübertragung zwischen mobilen Geräten und USB ohne Verbindung zu einem Computer verwendet. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Ursprungsland | Polen | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB mini B 5-pin |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 60 mm |  | Verpackungstiefe | 95 mm |  | Verpackungshöhe | 9 mm |  | Paketgewicht | 9 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18 mm |  | Tiefe | 50 mm |  | Höhe | 8 mm |  | Gewicht | 8 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,60* | € 1,40* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,44* | € 2,36* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|