Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-05 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-05 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold
Akyga AK-AD-05 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold
Akyga AK-AD-05 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     102-3421071-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-05
EAN/GTIN:
     5901720130389
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Akyga® AK-AD-05 ist ein hochwertiger, ästhetisch hergestellter HDMI-Adapter, mit dem zwei HDMI-Kabel miteinander verbunden werden. Es wird bei der Installation von Kabeln für Audio- und Videogeräte wie Fernsehgeräte oder Heimkinosysteme verwendet. Vergoldete Anschlüsse und hohe Verarbeitungsgenauigkeit ermöglichen eine Signalübertragung in höchster Qualität. Der Adapter unterstützt HDMI Version 1.4. Im Adapter erfolgt die Datenübertragung in beide Richtungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
11.8 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
9.8 g
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,99*
1
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,00*
Lager 102
35
1
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,28*
7 Tage
35
12
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.