Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-04 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3421070-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-04
EAN/GTIN:
     5901720130433
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Der ästhetisch hergestellte HDMI-Adapter Akyga® AK-AD-04 von hoher Qualität ermöglicht einen Anschluss eines HDMI-Kabels an ein Gerät mit einem mini-HDMI-Stecker. Seine Anwendung findet er bei Installation einer Verkabelung für Audio- und Videogeräte wie z.B. TV, Heimkinosets. Vergoldete Endungen und hohe Präzision der Herstellung erlauben eine Übermittlung eines Signals in höchster Qualität, der Adapter bedient das HDMI-Format in Version 1.4. Der Adapter ist bidirektional, dh er unterstützt die Datenübertragung in beide Richtungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
8.7 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
8.4 g
Weitere Suchbegriffe: adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,44*
1
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 2,45*
Lager 102
12
1
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,50*
6 Tage
12
9
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 4,50*
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.