Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3421069-MU Herst.-Nr.: AK-AD-02 EAN/GTIN: 5901720130105 |
| |
|
|  |  |
 | Der Adapter ermöglicht einen Anschluss miteinander von Geräten mit einer DVI-Schnittstelle mit Geräten mit HDMI-Schnittstelle z.B. Zum Anschluss einer Grafikkarte mit PC durch ein DVI-Kabel mit TV, Bildwerfer oder mit einer HDMI-Schnittstelle. Der Adapter ist im digitalen Standard DVI-I DUAL-link hergestellt (beiderseitig) und ermöglicht eine Datenübertragung eines Signals ohne Kompression, ohne Verlust an einer Ton- und Bildqualität. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | DVI 24+5 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Dual-Link-DVI | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 70 mm |  | Verpackungstiefe | 42 mm |  | Verpackungshöhe | 19 mm |  | Paketgewicht | 27.1 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm |  | Tiefe | 48 mm |  | Höhe | 18 mm |  | Gewicht | 26.6 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |