Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-01 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AD-01 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-AD-01 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-AD-01 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3421068-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-01
EAN/GTIN:
     5901720130112
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Akyga® AK-AD-01 ist ein hochwertiger, ästhetisch hergestellter HDMI-Winkeladapter, mit dem das HDMI-Kabel in einem 90-Grad-Winkel an die Basisbuchse angeschlossen wird.

Es wird verwendet, um Kabel für Audio- und Videogeräte wie Fernseher oder Heimkinosysteme mit einer schwer zugänglichen HDMI-Buchse zu installieren. Vergoldete Anschlüsse und hohe Verarbeitungsgenauigkeit ermöglichen eine Signalübertragung in höchster Qualität. Der Adapter unterstützt HDMI Version 1.4. Der Adapter ist bidirektional, dh er unterstützt die Datenübertragung in beide Richtungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
12.3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
10.3 g
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 2,48*
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,00*
Lager 102
8
1
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 3,03*
6 Tage
nicht lagernd
9
€ 6,99*
ab € 3,47*
€ 5,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.