Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CONRAD HTS-1300 S SCHW ECKLAUTSPRECHER


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-341672-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138291728
Artikeltext: Satelliten-Lautsprecher HTS-1300 S Ideal zum Montieren in der Raumecke oder als Regallautsprecher. 2-Wege Satellit mit sehr guten Klangeigenschaften zur Ergänzung für alle Dolby-Surround und Subwooferlautsprecher-Systeme. Ausstattung: Bestückt mit einem Kalottenhochtöner und 13 cm Mittel/Tieftöner Frontbespannung abnehmbar. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 265 x 385 x 156 mm Belastbarkeit Musik (max.): 90 W Belastbarkeit Sinus: 30 W Farbe: Schwarz Frequenzbereich: 90 - 21000 Hz Impedanz: 8 ? Inhalt: 2 St. Schall-Druck (dB): 89 dB. Lieferumfang: Montagewinkel zur Befestigung. 2 St. Systemvoraussetzungen: Montagewinkel zur Befestigung . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: 256x385x156 mm, 30 W, 8 Ohm, 89 dB, 90 W, 90 bis 21000 Hz, CONRAD HTS-1300 S SCHW ECKLAUTSPRECHER, Ecklautsprecher HTS-1300 S Schwarz, HTS 1300 S, HTS-1300 S, schwarz
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 58,79*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,79*
€ 69,96
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG