Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz SP-13660972 4K UHD, vergoldete Ste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3415243-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-13660972
EAN/GTIN:
     4064161479798
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz SP-13660972 4K UHD,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

HDMI-Kabel Stecker/Stecker, 4K UHD, PVC-Ummantelung, PVC-Anschlüsse, 2,00 m, schwarz

Ideal zum Anschließen von 4K-fähigen Heimkino-Geräten wie z.B. TV, Beamer, Blu-ray-Player und Soundbars sowie PCs, Laptops, Spielekonsolen und mehr
Mit voller Bandbreite von 18 Gbit/s liefert es die Leistung für gestochen scharfe Bilder, flüssige Bewegungen und lebensechte Farben
Unterstützt durch den HDMI Standard 2.0b 4K UHD Auflösung 3840x2160 Pixel @ 60Hz und Full HD-Auflösung 1920x1080 Pixel @ 240/120/60 Hz
Maximale Signalstabilität dank vergoldeter Kontakte

Das Tor zur 4K-Brillanz: Erleben Sie 4K bei 60 Hz mit HDR!

Steigen Sie auf den echten 4K-Standard um. Dieses HDMI 2.0b Kabel ist die unverzichtbare Verbindung für Ihr modernes Home-Entertainment. Mit einer vollen Bandbreite von 18 Gbit/s liefert es die Leistung, die Sie für gestochen scharfe Bilder, flüssige Bewegungen und lebensechte Farben benötigen.

Das ultimative 4K-Heimkino-Erlebnis (4K @ 60 Hz + HDR)
Vergessen Sie das Ruckeln von 4K-Signalen. HDMI 2.0b ist der Standard, der 4K UHD (3840x2160 Pixel) bei vollen 60 Bildern pro Sekunde (60 Hz) ermöglicht. Aber das ist noch nicht alles:

Ihr Vorteil (HDR): Dieses Kabel unterstützt High Dynamic Range (HDR), einschließlich Formaten wie HLG. Erleben Sie tiefere Schwarzwerte, strahlende Highlights und ein Farbspektrum, das Ihre Filme und Serien so lebensecht wie nie zuvor wirken lässt.

Perfekt für:
Alle 4K-Fernseher und Beamer
4K-Streaming-Boxen (z. B. Apple TV 4K, Fire TV Cube, NVIDIA Shield)
Ultra HD Blu-ray-Player

Flüssiges Gaming in Top-Qualität
Egal ob Konsole oder PC, dieses Kabel liefert die Geschwindigkeit, die Sie brauchen. Es ist die ideale Wahl für Konsolen wie die PlayStation 4 Pro oder Xbox One X, um 4K-HDR-Spiele bei stabilen 60 Hz zu genießen.

Ihr Vorteil (PC-Gaming): Sie spielen lieber am Monitor? HDMI 2.0b unterstützt auch extrem hohe Bildwiederholraten bei gängigen Gaming-Auflösungen:

1440p (QHD) bei bis zu 144 Hz
1080p (Full HD) bei bis zu 240 Hz

Genießen Sie ein reaktionsschnelles, flüssiges Spielerlebnis ohne Kompromisse.

Zuverlässig im Homeoffice
Machen Sie Ihren 4K-Monitor zum Mittelpunkt Ihrer Produktivität. Verbinden Sie Ihren Laptop und genießen Sie die vierfache Schärfe von Full HD bei vollen 60 Hz. Das sorgt für ein ruhiges Bild und gestochen scharfen Text, ideal für Multitasking und kreatives Arbeiten.

Sauberer Klang, weniger Kabel
Dieses Kabel überträgt nicht nur brillante Bilder, sondern auch hochwertigen Ton. Es unterstützt den Audio Return Channel (ARC), sodass Sie Ihre Soundbar oder Ihren AV-Receiver mit nur einem einzigen Kabel an den Fernseher anschließen können. Selbstverständlich werden auch moderne Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X unterstützt.

Maximale Signalstabilität dank vergoldeter Kontakte
Qualität steckt im Detail. Die präzisen, vergoldeten Steckkontakte sehen nicht nur hochwertig aus, sie sind auch ein entscheidender Schutz gegen Korrosion.

Ihr Vorteil: Gewährleistet auch nach häufigem Umstecken einen perfekten Sitz und eine dauerhaft stabile, verlustfreie Signalübertragung – für brillante Bilder und klaren Ton über Jahre hinweg.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz,Full HD 1080p @ 120 Hz · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0b · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Übertragungsrate: 18 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
HDMI-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
CCS
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.0b
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz | Full HD 1080p @ 120 Hz
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Maximale Übertragungsrate:
18 GBit/s
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-13660972, HDMI-A male to A-male 18Gbps 4K/60Hz PVC jacket PVC connector cable, 2M Black, bildschirmanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,76*
Lager 102
2507
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.