Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz SP-13660956 vergoldete Steckkontak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3415239-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-13660956
EAN/GTIN:
     4064161479750
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz SP-13660956 vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

HDMI-Kabel Stecker/Stecker, Full HD, 1080p, PVC-Ummantelung, PVC-Anschlüsse, 1,00 m, schwarz

Ideal zum Anschließen von HD-Geräten, z. b. TV, Laptop, Spielekonsolen, Blu-ray-Player und Soundbars.
Unterstützt Full HD-Auflösung mit 1080p und liefert gestochen scharfe, deutliche Bilder zur Wiedergabe von HD-Medienmaterial.
Unterstützt durch HDMI Standard 1.4b Full HD-Auflösung 1920 x 1080 @ 120/60 Hz und UHD 4K @ 30 Hz
Vergoldete Kontakte verbessern die Signalübertragung und verringern die Einstörungen

Der zuverlässige Alleskönner für Ihr Home-Entertainment

Sie suchen eine stabile Verbindung, die einfach funktioniert? Unser HDMI 1.4b Kabel ist der bewährte Standard und der perfekte Partner für die wichtigsten Geräte in Ihrem Wohn- oder Arbeitszimmer. Es liefert flüssiges Full-HD-Gaming, bringt 4K-Filme auf Ihren Fernseher und räumt dank ARC mit dem Kabelsalat auf.

Perfekt für Full HD-Gaming (1080p)
Warum mehr bezahlen, wenn Sie in Full HD spielen? Dieses Kabel ist die ideale Wahl für PC-Monitore und Konsolen wie die PlayStation 4, Nintendo Switch oder Xbox One. Es überträgt problemlos 1080p-Auflösungen (Full HD) bei hohen Bildraten von 120 Hz oder sogar 144 Hz.
Ihr Vorteil: Erleben Sie ein reaktionsschnelles, flüssiges Gameplay ohne Ruckler und Verzögerungen.

Der Einstieg in 4K-Filmabende
Starten Sie Ihr Ultra-HD-Erlebnis. Verbinden Sie Ihren 4K-Blu-ray-Player oder einen Streaming-Stick (z.B. Fire TV Stick 4K) mit Ihrem Fernseher. Dieses Kabel unterstützt 4K UHD (3840x2160) mit bis zu 30 Hz.
Ihr Vorteil: Da die meisten Kinofilme ohnehin mit 24 Bildern pro Sekunde (24p) laufen, ist dieses Kabel perfekt für die Wiedergabe Ihrer 4K-Filmsammlung.

Weniger Kabel, besserer Sound (Dank ARC)
Schluss mit dem Durcheinander hinter dem Fernseher! Dank der integrierten ARC (Audio Return Channel)-Funktion benötigen Sie kein separates Audiokabel mehr.
Ihr Vorteil: Verbinden Sie Ihre Soundbar oder Ihren AV-Receiver mit nur diesem einen HDMI-Kabel mit dem ARC-Anschluss Ihres Fernsehers. Der Ton wird automatisch vom TV-Tuner oder von Streaming-Apps an Ihr Soundsystem zurückgesendet.

Der universelle Anschluss für Alltag & Büro
Dieses Kabel ist der zuverlässige "Standard" für alle alltäglichen Verbindungen.
- Homeoffice: Schließen Sie Ihren Laptop an einen externen Monitor an.
- Präsentationen: Verbinden Sie Ihr Notebook mit einem Beamer oder Projektor.
- Zweitmonitor: Erweitern Sie Ihren Desktop-PC um einen zweiten Bildschirm.

Maximale Signalstabilität dank vergoldeter Kontakte
Qualität steckt im Detail. Die präzisen, vergoldeten Steckkontakte sehen nicht nur hochwertig aus, sie sind auch ein entscheidender Schutz gegen Korrosion.

Ihr Vorteil: Gewährleistet auch nach häufigem Umstecken einen perfekten Sitz und eine dauerhaft stabile, verlustfreie Signalübertragung – für brillante Bilder und klaren Ton über Jahre hinweg.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Auflösungen (max.): Full HD 1080p @ 120 Hz · Frequenz (max.): 120 Hz · HDMI-Version: HDMI 1.4b · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 10.2 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
HDMI-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
120 Hz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
CCS
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 1.4b
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Auflösungen (max.):
Full HD 1080p @ 120 Hz
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Maximale Übertragungsrate:
10.2 GBit/s
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-13660956, HDMI 1.4 A-male to A-male Full HD 1080P PVC jacket PVC connector, L1m Black, bildschirmanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,45*
Lager 102
674
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.