Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz RF-6830474 4K UHD DisplayPo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3415237-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6830474
EAN/GTIN:
     4064161479736
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Renkforce DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz RF-6830474 4K UHD DisplayPort-Kabel

Renkforce DisplayPort 1.2 Verbindungskabel Stecker/Stecker mit PVC Kabelummantelung, vergoldet, Ultra HD 4K, 2 m, schwarz

Brillante 4K UHD-Auflösung: Unterstützt Auflösungen bis zu 4K @ 60 Hz (einschließlich 4096x2160) für kristallklare Bilder
Volle DisplayPort 1.2 Power: Profitieren Sie von der erhöhten Bandbreite und der hochwertigen Übertragung von Audio- und Videosignalen, einschließlich 3D, Dolby MAT und DTS HD
Maximale Signalstabilität: Die vergoldeten Anschlüsse reduzieren Signalverluste, verhindern Korrosion und gewährleisten eine saubere, stabile Verbindung für eine langlebige Performance
Hohe Bandbreite: Mit 21,6 Gbit/s Datenübertragungsrate ist dieses Kabel für viele Anforderungen bestens gerüstet

Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihres High-End-Setups. Dank einer hohen unterstützten Bandbreite von 21,6 Gbit/s garantiert es eine schnelle, flüssige und ununterbrochene Übertragung von hochauflösenden Video- und Audiosignalen.

Perfekte Eignung für diverse Anwendungsfälle:

Für High-End-Gaming: Verbinden Sie Ihren Gaming-PC mit einem 4K-Monitor und erleben Sie Ihre Spiele in Ultra HD (3840x2160 Pixel @ 60Hz). Genießen Sie gestochen scharfe Bilder ohne Signalverzögerung.
Für professionelle Kreativ-Arbeit: Ideal für Videobearbeitung, Grafikdesign und CAD. Die pixelgenaue Auflösung und die fehlerfreie Signalübertragung sind entscheidend, wenn jedes Detail zählt.
Für Multi-Monitor-Workstations: Erweitern Sie Ihren Desktop-Bereich oder schaffen Sie immersive Betrachtungs-Setups. Dank Multi-Streaming-Unterstützung im DisplayPort Standard 1.2 (MST: Multi Stream Support) können mehrere dafür geeignete Monitore in Reihe geschalten werden und so Ihre Produktivität maximieren.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Übertragungsrate: 21.6 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
CCS
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Maximale Übertragungsrate:
21.6 GBit/s
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6830474, Display port 1.2V M-M w/interlock PVC Jacket cable Gold plating Ultra HD 4K, L2m, bildschirmanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,64*
Lager 102
1148
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.