Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen2x2 20 GBit/s USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz 4K UHD RF-6830468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3415234-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6830468
EAN/GTIN:
     4064161479705
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen2x2 20 GBit/s USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz 4K UHD RF-6830468

USB 3.2 Gen 2x2 USB-C® Kabel Stecker/Stecker, SuperSpeed 20 Gbps, 100 W/5 A, 1,00 m Länge, schwarz

Ultraschnelle Datenübertragung mit bis zu 20 Gbps (USB 3.2 Gen2x2 Standard)
Geeignet als Ladekabel für hohe Ladeleistungen bis zu 100 W (20 V / 5 A)

Ultraschnelle Datenübertragung (20 Gbit/s)
Der Standard USB 3.2 Gen 2x2 nutzt zwei Datenleitungen (Lanes) mit je 10 Gbit/s, was eine theoretische Gesamtgeschwindigkeit von 20 Gbit/s ermöglicht. Das ist doppelt so schnell wie der gängigere USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s). Dies ist entscheidend für den professionellen Einsatz, insbesondere beim Anschluss von externen High-Speed NVMe-SSDs. Sie können riesige Dateien, wie z. B. 4K- oder 8K-Rohvideomaterial, in Sekunden statt Minuten übertragen oder direkt von der externen Festplatte aus bearbeiten.

Leistungsstarkes "Power Delivery" (100 W)
Mit 100 Watt Ladeleistung (über den USB-PD-Standard) kann dieses Kabel die meisten anspruchsvollen Geräte mit maximaler Geschwindigkeit versorgen. Es ist ideal, um leistungsstarke Laptops (z. B. ein 15- oder 16-Zoll MacBook Pro, Dell XPS 15 oder Gaming-Notebooks) aufzuladen. Sie benötigen kein separates, proprietäres Netzteil mehr, sondern können dasselbe Kabel zum Laden und für Daten über z.B. eine versorgende Dockingstation verwenden.

Die "Ein-Kabel-Lösung" für den Schreibtisch (Docking)
Dies ist vielleicht der größte Vorteil: Das Kabel bündelt Daten, Strom und Video in einer einzigen, robusten Verbindung. Perfekt für Dockingstationen und USB-C®-Hubs. Sie schließen Ihren Laptop mit nur diesem einen Kabel an die Dockingstation an. Das Kabel lädt den Laptop (mit bis zu 100 W), während es gleichzeitig Daten von all Ihren Peripheriegeräten (Maus, Tastatur, Ethernet, externe Festplatten) und das Videosignal für Ihre Monitore überträgt.

Direkte Videoausgabe in hoher Auflösung
Das Kabel unterstützt den "DisplayPort Alt Mode", wodurch es native DisplayPort-Signale übertragen kann. Sie können Ihren Laptop oder Ihr Tablet direkt an einen externen Monitor oder Fernseher anschließen. Dank der hohen Bandbreite (obwohl für Video oft der separate Alt-Mode genutzt wird, der parallel zu USB-Daten läuft) sind hohe Auflösungen wie 4K bei 60 Hz oder sogar 5K problemlos möglich.

Universelle Kompatibilität und Zukunftssicherheit
Der physische USB-C®-Stecker ist verdrehsicher (reversibel) und universell. Dieses spezielle Kabel ist zudem vollständig abwärtskompatibel. Sie können dieses Kabel für fast jedes USB-C®-Gerät verwenden. Es lädt Ihr Smartphone (z. B. mit 30 W), Ihr Tablet (z. B. mit 60 W) und Ihren Laptop (mit 100 W), immer mit der maximal möglichen Geschwindigkeit des jeweiligen Geräts. Auch wenn Ihr aktueller Laptop vielleicht nur 10 Gbit/s (Gen 2) unterstützt, sind Sie mit diesem Kabel bereits für zukünftige Geräte mit 20 Gbit/s (Gen 2x2) gerüstet.

Ausstattung:
Dateiübertragungen mit hoher Geschwindigkeit (ideal für Videobearbeitungen, bei denen 4K @ 60 Hz übertragen werden, für Fotografen, die große RAW-Dateien übertragen müssen, für Gamer und Kreative, die mit externen SSDs arbeiten)

Ideal für den Einsatz von USB 3.2 Gen 2x2 externen Datenträgern, Dockingstationen und fortgeschrittenen USB-C® Peripheriegeräten.

Technische Daten:
AWG: 32+24 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 20 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.2 Gen2x2 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2x2
Maximale Übertragungsrate:
20 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
32+24
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6830468, USB 3.2 Gen 2x2 USB-C® M -M SuperSpeed 20 Gbps 100W/5A cable, Length 1m black, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,20*
Lager 102
547
1
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,22*
9
€ 6,95*
ab € 5,31*
€ 7,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.