Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6830456 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 5.00 m Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3415228-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6830456
EAN/GTIN:
     4064161479644
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Renkforce RF-6830456 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 5.00 m Weiß 1 St.

Renkforce CAT6A S/FTP 10GBit, Netzwerkkabel 5.00 m Weiß

Geeignet bis zu 10 Gbit/s High-Speed für professionelle Netzwerke
Überragender Störschutz durch S/FTP-Abschirmung
Abwärtskompatibel mit älteren Cat-Standards
Unterstützt alle gängigen PoE-Standards (PoE/PoE+/PoE++)
Flammhemmend & auf Langlebigkeit getestet (750 Steckzyklen)

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung (10GBASE-T-Unterstützung)
Unterstützt Datenraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde über Entfernungen von bis zu 100 Metern.
Ideal für Hochleistungsnetzwerke, einschließlich Rechenzentren und Unternehmens-LANs.

S/FTP-Abschirmung (Überragender Störungsschutz)
Abgeschirmtes, geflochtenes Twisted-Pair-Design: Individuelle Folienabschirmung auf jedem Paar. Gesamtgeflechtabschirmung um alle Paare.

Bietet hervorragenden Schutz gegen EMI, RFI und Übersprechen und gewährleistet eine stabile Signalqualität.

Rückwärtskompatibilität
Kompatibel mit Cat.6-, Cat.5e- und Cat.5-Standards, um Flexibilität in gemischten Netzwerkumgebungen zu gewährleisten.

Flammhemmend(IEC60332-1-2)
Unterstützt IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt(TYP 3 & TYP 4)
Fluke Kanaltest ISO 11801 Kanal Klasse Ea
Haltbarkeit der Steckkontakte: 750 Zyklen min

Ausstattung:
S/FTP Schirmung (hervorragender Störsignalschutz)
Leistet erstklassigen Schutz vor EMI, RFI und Übersprechen und sorgt damit für eine stabil hohe Signalgüte
Rückwärtskompatibel - für einen möglichst flexiblen Einsatz in gemischten Netzwerkumgebungen ist es kompatibel zu den Cat 6, Cat 5e und Cat 5 Standards

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): plug Transparent blue
PIN Gold plate 3u · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: Netzwerk,Computer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 10000 MBit/s

Lieferumfang:
1x Renkforce RF-6830456

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk | Computer
Innenleiter-Material:
CCA
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Kupplung, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, Renkforce, RF-6830456, CAT.6A Class Ea S/FTP 26AWG super-conductive CCA LSZH patchcord cable 5m white, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,88*
Lager 102
2077
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.