Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3414930-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AS00I1-M00090
EAN/GTIN:
     4711636005258
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
Gaming neu definiert
Leistung trifft auf Präzision

Entdecke neue Gaming-Horizonte mit dem ROG NUC (2025), angetrieben von den Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) ARL-HX und bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU. Ausgestattet mit dreifacher Lüfterkühlung und Unterstützung für vier 4K-Displays, liefert dieses kompakte Kraftpaket eine beispiellose Leistung.

Die CPU der nächste Generation
Intel® Core™ Ultra 9
(Serie 2) ARL-HX

Der Intel® Core™ Ultra 9 (Serie 2) ARL-HX-Prozessor bietet Boost-Geschwindigkeiten von bis zu 5,5 GHz und unterstützt DDR5-Speicher mit 6400 MHz und liefert damit die nötige Leistung, um rasante Szenen in Echtzeit zu rendern.
Die Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) ARL-HX sind mit ihrer hybriden 3D-Leistungsarchitektur mit bis zu 24 Kernen und den integrierten leistungsstarken NPUs und GPUs die Plattform für die anspruchsvollsten Aufgaben.

NVIDIA Blackwell Architektur
Die ultimative Plattform für Gamer und Kreative

Tensor-Kerne der fünften Generation
Maximale KI-Leistung mit FP4 und DLSS 4

Neue Streaming-Multiprozessoren
Optimiert für neuronale Shader

Raytracing-Kerne der vierten Generation
Gebaut für Mega Geometry

Höchste Geschwindigkeit. Überragende Grafik.
Powered by AI


NVIDIA DLSS 4
DLSS ist eine revolutionäre Suite neuronaler Rendering-Technologien, die KI nutzt, um die FPS zu erhöhen, die Latenz zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern. Der neueste Durchbruch, DLSS 4, bringt die neue Multi Frame Generation und verbesserte Ray Reconstruction und Super Resolution, angetrieben von GeForce RTX™ 50 Series GPUs und Tensor Cores der fünften Generation. DLSS auf GeForce RTX ist die beste Art zu spielen, unterstützt von einem NVIDIA KI-Supercomputer in der Cloud, der die Gaming-Skills deines Mini-PCs ständig verbessert.

Hardcore-Gaming-Power freischalten

ROG BIOS & Übertaktung
- Overclocking
- Umfassendes manuelles Tuning
- Leistungsüberwachung in Echtzeit
- Voreinstellungen für bestimmte Spiele

Armoury Crate Software
Von der Überwachung der CPU-Leistung bis hin zur Anpassung der Lüftergeschwindigkeiten - die Armoury Crate Software hilft dir, jeden Aspekt deines Systems zu verwalten

- Hardware-Überwachung
- Kontrolle der Kühlung
- Treiber & Software-Updates
- Game Library Integration

Futuristisches Design
Mit nur 3L

Lag-freies Streaming

Intel® Wi-Fi 7
Intel® Wi-Fi 7 bringt das WLAN auf die nächste Stufe mit Geschwindigkeiten von bis zu 46 Gbit/s. Dadurch werden Latenzzeiten beim Streaming oder Spielen reduziert und mehrere Geräte gleichzeitig effizient verwaltet

DDR5-6400 MHz
Die Datenrate von DDR5-6400 MHz von 51,2 GB/s und die erhöhte Bandbreite beschleunigen die Datenverarbeitung, verkürzen die Ladezeiten und minimieren Frame-Einbrüche, was eine lange Lebensdauer für anspruchsvolle Aufgaben gewährleistet

Thunderbolt 4
Mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s können Nutzer nahtlos Multitasking auf mehreren 4K-Bildschirmen durchführen und externe Grafikprozessoren, Speichergeräte und Aufnahmekarten anschließen

Geräuschlose Kühlung
Der ROG NUC (2025) hat die beeindruckenden Kühleigenschaften seines Vorgängers geerbt und ist mit drei Lüftern und einer doppelten Vapor Chamber ausgestattet, die selbst unter Belastung bemerkenswert leise arbeiten

Fortgeschrittenes thermisches Design

Entfessle deine Kreativität mit KI

Phantasie schnell in die Realität umsetzen (Photoshop)
Entdecke die Macht der generativen KI mit Werkzeugen für Text-to-Image und Generative Fill. Vereinfache deinen kreativen Prozess, indem du mühelos Bilder erstellst, anpasst und verbesserst.

Nahtlose Perfektion, schnelle Videobearbeitung
(Premiere Pro)

Generative KI-Tools rationalisieren komplexe Aufgaben und erhöhen die Bearbeitungsgeschwindigkeit. Nutze Funktionen wie das Hinzufügen/Entfernen von Objekten und das generative Erweitern für schnelle, präzise Anpassungen.

Siehe deine Welt in 3D
(Substance 3D Sampler & Stager)

Image-to-Texture transformiert generative KI für 3D-Künstler und ermöglicht die schnelle Erstellung von fotorealistischen Texturen aus Bildern. Es fördert die Kreativität und fügt sich nahtlos in die Arbeitsabläufe ein.
Weitere Informationen:
Breite:
282.4 mm
Tiefe:
187.7 mm
Höhe:
56.5 mm
Gewicht:
3120 g
Gehäusetyp:
USFF
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
2.5 l
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Produkttyp:
Mini-PC
Marktpositionierung:
Gaming
Audio-Chip:
Realtek ALC3251
Gesamtspeicherkapazität:
2000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
2000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 5080
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR7
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Neuronale Prozessoreinheit (NPU):
Intel AI Boost
Sparsity Support:
Ja
Unterstützung für Windows Studio-Effekte:
Ja
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks:
DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN
Gesamtleistung des Prozessors bis zu:
36 Tera-Vorgänge pro Sekunde
NPU-Leistung bis zu:
13 Tera-Vorgänge pro Sekunde
GPU-Leistung bis zu:
8 Tera-Vorgänge pro Sekunde
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
275HX
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Series 2)
Anzahl Prozessorkerne:
24
Prozessor-Threads:
24
Prozessor Boost-Frequenz:
5.4 GHz
Leistungskerne:
8
Effiziente Kerne:
16
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.6 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.7 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
2.1 GHz
Prozessor-Cache:
36 MB
Grundleistung des Prozessors:
55 W
Maximale Turboleistung:
160 W
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
96 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
6400 MHz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.527,56*
€ 2.674,71*
3 Tage
101
€ 1,00*
ab € 2.556,28*
€ 2.708,14*
€ 3,50*
ab € 2.627,54*
€ 2.787,35*
Frei Haus
ab € 2.752,38*
€ 2.912,24*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 3.035,71*
€ 3.187,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.187,95*
€ 3.793,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.108,26*
€ 3.698,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.057,00*
€ 3.637,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.035,71*
€ 3.612,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.