Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE Barb GBT BRIX GB-BTIP-N150 Intel N150 - 1x2,5\" - 1xM.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIGABYTE Barb GBT BRIX GB-BTIP-N150 Intel N150 - 1x2,5\" - 1xM.2
GIGABYTE Barb GBT BRIX GB-BTIP-N150 Intel N150 - 1x2,5\" - 1xM.2
GIGABYTE Barb GBT BRIX GB-BTIP-N150 Intel N150 - 1x2,5\" - 1xM.2
GIGABYTE Barb GBT BRIX GB-BTIP-N150 Intel N150 - 1x2,5\" - 1xM.2
GIGABYTE Barb GBT BRIX GB-BTIP-N150 Intel N150 - 1x2,5\" - 1xM.2
GIGABYTE Barb GBT BRIX GB-BTIP-N150 Intel N150 - 1x2,5\" - 1xM.2
Artikel-Nr.:
     102-3414913-MU
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-BTIP-N150
EAN/GTIN:
     4719331602307
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
1
RAM-Speicher maximal
16 GB
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N150
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
116.52 mm
Höhe
56.22 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone-systeme, komplettbausätze, PC-Bausätze, workstation-kits, minimal-pcs, grundsysteme, modul-pcs, aufbau-pcs, basis-workstations, system-bausätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,52*
€ 176,88*
€ 5,95*
ab € 157,31*
€ 178,68*
€ 3,50*
ab € 167,04*
€ 189,28*
Lager 102
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 170,82*
€ 192,66*
€ 6,90*
ab € 208,39*
€ 233,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.