Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0238B Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink UA0238B Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
LogiLink UA0238B Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
LogiLink UA0238B Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
LogiLink UA0238B Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     102-3414592-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0238B
EAN/GTIN:
     4052792076523
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Type-A/USB Type-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
32 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 9,07*
€ 12,81*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 9,26*
€ 13,07*
1
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 14,66*
1
€ 5,50*
ab € 9,92*
€ 14,66*
Lager 102
168
1
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.