Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HAMA AKTIV-LAUTSPRECHER AS-61


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-341449-BP
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4007249144614
Artikeltext: Hama Aktiv-Lautsprecher AS-61 10 Watt Ausgangsleistung Der ideale Aktiv-Lautsprecher für alle MP3-Player (mit 3,5 mm Klinkenanschluss) und iPod®. Ausstattung: DX-Bass-Schaltung und Lautstärkeregler Ein-/Ausschalter. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 85 x 130 x 80 mm Ausführung: 3,5 mm Klinkenstecker Betriebsspannung: 1,5 V/DC (1x Mignon-Batterie)230 Farbe: Weiß Gewicht: 310 g (je Stück) Musikleistung (max.): 10 W Passend für...: MP3-Player / CD-Player / Walkman / PC / Notebook mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker-Ausgang. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Portable Audio / MP3 > MP3-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Notebook Lautsprecher, PC Lautsprecher, HAMA AKTIV-LAUTSPRECHER AS-61
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 3,50*
€ 22,18*
Conrad
€ 4,16*
€ 22,45*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG