Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB Adapter [1x USB-A Stecker - 1x USB-A Buchse] USB 3.2 Type A Charging Adapter, PD36W, 10 Gpbs LED-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3413338-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6826676
EAN/GTIN:
     4064161479149
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-6826676
USB 3.2 Type A Charging Adapter
PD36W
Renkforce USB Adapter [1x USB-A Stecker - 1x USB-A Buchse] USB 3.2 Type A Charging Adapter, PD36W, 10 Gpbs LED-Display Laden (Spannung/Strom/Leistung)

Renkforce USB3.2 Ladeadapter mit Digital-Display, Typ A, Stecker/Buchse, PD 36 W, 10 Gpbs

Unterstützt Datenübertragungen bis 10 Gbps
PD-Aufladefunktion bis 36 W (Typ-A PD-Ladegerät erforderlich)
Digitales LED-Display zeigt die Ladespannung, den Ladestrom und die Leistung in Echtzeit an
Kompatibel zu Smartphones, Tablets, Laptops und Type-C® Geräten

Ausstattung:
Echtzeiterkennung, zeigt Spannung/Strom/Leistung an
Auflösung der Spannungsanzeige: 1 V
Auflösung der Leistungsanzeige: 1 W
36 W Schnellaufladung
10 Gbps Übertragungsgeschwindigkeit
Typ-A Stecker/Buchse

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-A Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-A Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: LED-Display Laden (Spannung/Strom/Leistung) · Maximale Leistung: 36 W @ 12 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Lieferumfang:
USB-Ladeadapter mit Digital-Display

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-A Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-A Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB
Kabel-Besonderheiten:
LED-Display Laden (Spannung/Strom/Leistung)
Maximale Leistung:
36 W @ 12 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB Adapter
Weitere Suchbegriffe: 10 Gpbs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,87*
Lager 102
380
1
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,88*
6
€ 6,95*
ab € 8,10*
€ 11,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.