Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB4® Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Buchse] USB4® U-Type Charging Adapter, 8K, 140W, 40 Gbps LED-Dis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3413336-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6826672
EAN/GTIN:
     4064161476889
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-C auf USB Adapter
Renkforce USB4® Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Buchse] USB4® U-Type Charging Adapter, 8K, 140W, 40 Gbps LED-Display Laden (Spannung/Strom/Leistung),8K UHD,Buchse 180° gewinkelt

USB4® Digital-Display-Adapter, U-Form, Stecker/Buchse mit Ladefunktion, 8K, 140 W, 40 Gpbs

180 Grad gekröpfte LED-Digitalanzeige, Richtung des Ladekabels einstellbar
Hohe Ladeleistung mit 140 W, unterstützt Schnellaufladung nach PD3.1 mit 140 W (28 V / 5 A)
Hohe Übertragungsgeschwindigkeit mit 40 Gbps, unterstützt AV-Übertragung und Bildschirmprojektionen mit 8K @ 60 Hz HD

Ausstattung:
Leistungsüberwachung in Echtzeit
PD3.1 EPR Schnellaufladung mit 140 W
Hohe Übertragungsgeschwindigkeit von 40 Gbps
8K/60 Hz HD-Anzeige
Einfache Übertragung großer Dateien, unterstützt 8K @ 60 Hz AV- und Bildschirm-Übertragungen.
Zum Verbinden von Mobiltelefonen, Spielekonsolen und sonstigen Geräten mit Type-C® zur PD-Schnellaufladung und zur Datenübertragung

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB4® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: LED-Display Laden (Spannung/Strom/Leistung),8K UHD,Buchse 180° gewinkelt · Maximale Leistung: 140 W @ 28 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: abgewinkelt · Videoübertragung möglich: Ja

Lieferumfang:
USB-Ladeadapter mit Digital-Display

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB4®
Kabel-Besonderheiten:
LED-Display Laden (Spannung/Strom/Leistung) | 8K UHD | Buchse 180° gewinkelt
Maximale Leistung:
140 W @ 28 V / 5.0 A
Steckerausführung:
abgewinkelt
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB-C®
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB4® Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Renkforce, RF-6826672, USB4® U-Type Charging Adapter, 8K, 140W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,54*
Lager 102
387
1
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 8,55*
5
€ 6,95*
ab € 8,62*
€ 11,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.