Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1D32ABL Leistungsschütz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3412763-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D32ABL
EAN/GTIN:
     3606487540373
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schneider Electric LC1D32ABL Leistungsschütz 1 St.

Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC geringe Leistungsaufnahme, SnapIN

TeSys Deca Schütze und Motorschutzschalter mit innovativer Snap-In-Anschlusstechnik
Die Snap-In-Anschlussklemme schließt mit einem Klick, sobald der Leiter korrekt eingeführt ist
Optische und haptische Rückmeldung der Verdrahtung
Flexible und starre Leiter können ohne Aderendhülse eingeführt werden
Werkzeuglos und intuitiv bedienbar
Sichere Verdrahtung auch bei starken Vibrationen, kein Nachziehen erforderlich
"Ready to Robot" z. B. für den automatisierten Schaltschrankbau

Leistungsschütz TeSys DECA. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 32 A, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x110x95 mm, Gewicht 0,32 kg. Kategorie AC-3, AC-1, AC-4. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle, sichere und wartungsfreie Stromverbindung mit SnapIN Anschlussklemme. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Snap-In

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Snap-In
Typ (Hersteller-Typ):
LC1D32ABL
ETIM FeatureGroupID:
EC000066
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, Schneider Electric, LC1D32ABL, Hilfsschalter, Hilfsschalter schneider electric, Hilfsschalterblock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 111,51*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 94,05*
€ 111,52*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 94,06*
€ 111,52*
€ 4,98*
ab € 110,72*
€ 130,04*
Frei Haus
ab € 115,00*
€ 135,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAD9V2
€ 5,91*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9ET1S
€ 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,194*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,155*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,455*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4375*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 3,829*
Zubehör
Schneider Electric
LADN02A
€ 8,61*
Zubehör
Schneider Electric
LADN20A
€ 7,99*
Zubehör
Schneider Electric
LADN22A
€ 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.