|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3412523-MU Herst.-Nr.: LADN02A EAN/GTIN: 3606487541707 |
| |
|
|  |  |
 | Schneider Electric LADN02A Hilfsschalterblock 1 St.
Hilfsschalterblock, 2Ö, SnapIN Anschlussklemmen
TeSys Deca Schütze und Motorschutzschalter mit innovativer Snap-In-Anschlusstechnik Die Snap-In-Anschlussklemme schließt mit einem Klick, sobald der Leiter korrekt eingeführt ist Optische und haptische Rückmeldung der Verdrahtung Flexible und starre Leiter können ohne Aderendhülse eingeführt werden Werkzeuglos und intuitiv bedienbar Sichere Verdrahtung auch bei starken Vibrationen, kein Nachziehen erforderlich "Ready to Robot" z. B. für den automatisierten Schaltschrankbau
Hilfskontaktblock LADN. Unverzögerter Hilfsschalterblock für Schütze LC1D und Steuerrelais CAD. Es bietet 2 Öffnerkontakte mit einer Nennspannung von bis zu 10 A, 690 V AC, Anschluss über SnapIN Klemme. Einfache Aufsteckmontage an der Vorderseite, für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Schnelle, sichere und wartungsfreie Stromverbindung mit SnapIN Anschlussklemme. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Snap-In
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Anschluss (Bauelemente): | Snap-In | Typ (Hersteller-Typ): | LADN02A | ETIM FeatureGroupID: | EC000041 | Produkt-Art: | Hilfsschalterblock |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, LADN02A, Hilfsschalter schneider electric, Hilfsschalterblock |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5,78* | € 8,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 5,97* | € 8,63* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 6,17* | € 8,89* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6,43* | € 9,25* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 6,78* | € 9,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|