Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB-A Buchse - 1x USB-C® Stecker] USB21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3411115-MU
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     USB21
EAN/GTIN:
     4260258511680
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
BAAS USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB-A Buchse - 1x USB-C® Stecker] USB21

USB-Adapter USB-C/USB-A 3.2

Kompakte Bauform

Qualitativ hochwertiger Adapter um USB-A (3.2) Gerätestecker in USB-C Steckdosen einzustecken.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-A Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: 30 x 14 x 7 mm

Systemvoraussetzungen:
zum Einstecken in USB-C Buchsen

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-A Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2)
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, BAAS, USB21, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
119
1
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,36*
3
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 2,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.