Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UNA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UNA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UNA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UNA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UNA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UNA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UNA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UNA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UNA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3410902-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02X1-M001Y0
EAN/GTIN:
     4711387963500
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die ASUS Chromebox 5a bietet Leistung und Reaktionsschnelligkeit, um Benutzern eine unglaubliche Produktivität zu ermöglichen.

Leistung für jeden Arbeitsplatz
Die ASUS Chromebox 5a bietet Leistung und Reaktionsschnelligkeit, um Benutzern eine unglaubliche Produktivität zu ermöglichen

Engagement für Nachhaltigkeit
ASUS macht weiterhin große Fortschritte bei seinen Bemühungen um Nachhaltigkeit. Die ASUS Chromebox 5a besteht aus recyceltem Kunststoff (PCR) und hat eine kratzfeste, strukturierte Oberfläche, die eine lange Lebensdauer des Geräts gewährleistet. Darüber hinaus sind ChromeOS-Geräte wie die ASUS Chromebox 5a so konzipiert, dass sie bis zu 46% weniger Energie verbrauchen als vergleichbare Geräte der Konkurrenz. Als zusätzlicher Vorteil ist jede ASUS Chromebox 5a in einer FSC-zertifizierten Verpackung verpackt.

- Hergestellt aus Post-Consumer Recycled Plastic (PCR) mit einer kratzfesten, strukturierten Oberfläche
- ChromeOS-Geräte verbrauchen bis zu 46% weniger Energie als vergleichbare Geräte der Konkurrenz*.
- Die Verpackung ist FSC-konform.

Quad-Display mit True 4K UHD
Die ASUS Chromebox 5a unterstützt bis zu vier 4K-Displays, so dass Benutzer ihren Arbeitsbereich für eine verbesserte Produktivität erweitern können

Schnellere, stabilere Verbindungen
Die ASUS Chromebox 5a bietet sowohl 1 Gbit/s-Ethernet als auch Dualband-WiFi 6E (802.11ax), das ein neues 6-GHz-Band für starke, stabile Signale und superschnelle Geschwindigkeiten umfasst, und 1 Gbit/s-Ethernet, mit dem Sie Online-Inhalte im Handumdrehen laden können.

Ein-Kabel-Setup
Ein einziges USB-C-Kabel liefert Video-, Audio- und Datensignale und versorgt die Chromebox mit Strom, so dass alte HDMI-, DisplayPort- und andere Kabel überflüssig werden.
Der Komfort eines einzigen Kabels ermöglicht eine aufgeräumte, minimalistische Einrichtung für Digital Signage.

Schutz auf Unternehmensebene
Zum Schutz wichtiger geschäftlicher und persönlicher Daten bietet die ASUS Chromebox 5a umfassende Sicherheit für Unternehmen - von integrierter Hardware und Firmware bis hin zu Software und physischem Schutz.

Zuverlässigkeit auf Militärniveau
Um maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten, wurde die ASUS Chromebox 5a nach dem Militärstandard MIL-STD-810H getestet.

* Der Test wird unter Laborbedingungen durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die MIL-STD-810-Prüfung dazu beiträgt, die Qualität von ASUS-Produkten zu gewährleisten, aber nicht auf eine bestimmte Eignung für militärische Zwecke hinweist.

24/7-Zuverlässigkeit
Die ASUS Chromebox 5a wurde für den modernen Büro- und Geschäftseinsatz konzipiert. Ausgestattet mit einem mühelosen IT-Management-Tool zur Reduzierung der Wartungskosten und Verbesserung der Kosteneffizienz.

Das Beste von Google genießen
Mit einer großen Auswahl an Android™*-Apps, die auf Google Play* verfügbar sind, können Sie ganz einfach tolle Apps für Produktivität, Kommunikation, Unterhaltung und mehr finden, um das Beste aus Ihrer ASUS Chromebox 5a herauszuholen.

Betriebssystem-Updates werden automatisch im Hintergrund durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle Daten mit der neuesten Software geschützt sind.

* Internetverbindung erforderlich.

*Android, Google Play, Chrome, Chromebox und andere Marken sind Marken von Google LLC.

*Chromebox Software-Updates erscheinen in der Regel alle 4-6 Wochen, werden aber gelegentlich verzögert, um eine optimale Benutzerfreundlichkeit bei der Einführung zu gewährleisten.

Warum ASUS Chromebox Enterprise
ASUS Chromebox Enterprise-Geräte ermöglichen Benutzern den Zugriff auf führende Anwendungen, hohe Verarbeitungsleistung und nahtlose Erlebnisse. Die schnelle Bereitstellung und die intuitiven Verwaltungsfunktionen ermöglichen es Unternehmen, ihre IT-Ressourcen besser zu verwalten.

Was ist Google
Zero-touch enrollment?

Bei der Zero-Touch-Registrierung wird ein kompatibles ChromeOS-Gerät automatisch in der Domäne eines Kunden registriert, sobald das Gerät eingeschaltet und mit dem Internet verbunden wird.

Beim ersten Start lädt das Gerät die korrekte Geräterichtlinie mit integrierten benutzerdefinierten Einstellungen und ausgewählten Apps herunter
Der IT-Administrator sieht die Anmeldeinformationen des Geräts sofort
Weitere Informationen:
Breite:
166.5 mm
Tiefe:
165.8 mm
Höhe:
45.9 mm
Gewicht:
800 g
Verpackungsbreite:
334 mm
Verpackungstiefe:
206 mm
Verpackungshöhe:
69 mm
Paketgewicht:
1800 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Stromversorgung:
90 W
Produkttyp:
Mini-PC
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1355U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 701,51*
€ 752,80*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 730,82*
€ 789,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 731,63*
€ 791,21*
€ 1,93*
ab € 747,52*
€ 802,72*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 806,82*
€ 867,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,46*
€ 1.032,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,90*
€ 1.026,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,36*
€ 1.004,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,82*
€ 960,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.