Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN53-S7028ADS1 AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN53-S7028ADS1 AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7028ADS1 AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7028ADS1 AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7028ADS1 AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7028ADS1 AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7028ADS1 AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7028ADS1 AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7028ADS1 AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7028ADS1 AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3410899-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02S1-M000W0
EAN/GTIN:
     4711636076487
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Ultrakompakter Mini-PC bietet flexible, umfassende Lösungen
Das ASUS ExpertCenter PN53-S1 ist kein Leichtgewicht, wenn es um die Leistung geht. Er nutzt die Leistung des neuesten AMD Ryzen™ 7000 Series Prozessors mit Radeon™ Grafik und kann mehrere Speicherkombinationen aufnehmen.

Ultra-kompakt und leicht
0.62L mit nur 0.55kg Gewicht

Flexible und umfassende Lösungen
Das ASUS ExpertCenter PN53-S1 ist kein Leichtgewicht, wenn es um die Leistung geht. Es nutzt die Leistung der neuesten AMD Ryzen™ 7000er Prozessoren in Kombination mit AMD Radeon™ Grafikkarten und mehreren Speicherkombinationen. Außerdem gibt es einen ultraschnellen PCIe® Gen3 SSD-Steckplatz und DDR4-Unterstützung, um schnelle Boot-Zeiten und schnelles Laden von Anwendungen zu gewährleisten.

4K UHD Auflösung & Quad-Display-Unterstützung
Der PN53-S1 ist mit einer integrierten AMD Radeon™ Grafik ausgestattet, die Videos und Bilder in atemberaubender 4K UHD-Auflösung* anzeigt. Mit HDMI, Type-C Display Port und einem konfigurierbaren Anschluss* können Sie mit dem PN53-S1 Ihren Arbeitsbereich auf bis zu vier Displays erweitern.
*Videowiedergabe oder Streaming in 4K oder höherer Auflösung erfordert eine Dual-Channel-Speicherkonfiguration
*Konfigurierbare Ports werden vor der Konfiguration mit SKU bestätigt
*Die tatsächliche Auflösung kann je nach Geräten und Anwendungsänderungen variieren.

Hyper-realistische 8K-Unterstützung
Der PN53-S1 unterstützt auch atemberaubendes 8K UHD über USB-C oder konfigurierbares DP1.4. für eine 4-fach höhere Detailgenauigkeit als 4K oder eine bemerkenswerte 16-fach höhere Detailgenauigkeit als die herkömmliche Full HD-Ausgabe. Der PN53-S1 liefert 8K-Visualisierung bei 30 Hz über USB-C oder konfigurierbaren DP.
*Videowiedergabe oder Streaming in 4K oder höherer Auflösung erfordert eine Dual-Channel-Speicherkonfiguration
*Konfigurierbare Ports werden vor der Konfiguration mit SKU bestätigt
*Die tatsächliche Auflösung kann je nach Geräten und Anwendungsänderungen variieren.

ASUS Control Center
ASUS Control Center ist eine zentralisierte IT-Verwaltungssuite, die die Produktivität von Unternehmen durch umfassende Kontrolle über eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche steigert. ASUS Control Center bietet eine hohe Transparenz und die beste IT-Verwaltungserfahrung für alle ASUS-Unternehmens- und kommerziellen Produkte.

Sicherheit auf Unternehmensniveau mit TPM2.0
Sichere Authentifizierung
Ein TPM-Chip speichert sicher die Authentifizierungsinformationen (wie Passwörter oder Verschlüsselungsschlüssel), die von der Software zum Schutz wichtiger Daten und Transaktionen verwendet werden.

Sichere Fernsteuerung
Für Flottenmanagement

Berechtigungen & USB Management
Mit den BIOS-Einstellungen können Sie USB nach Port aktivieren/deaktivieren und jeden USB-Port einfach kontrollieren und verwalten. Mit der Verwaltung von Berechtigungen durch die Einrichtung von Administrator- und Benutzerkennwörtern können die Benutzer außerdem die Sicherheit des Systems problemlos gewährleisten.

ASUS Watchdog Timer
Ein Watchdog-Timer (WDT) ist ein eingebetteter Zeitgeber, der bei der Erkennung einer Systemstörung automatisch eine Korrekturmaßnahme einleitet.

Vorteile
Automatisches Zurücksetzen des Fehlersystems.
Ein gutes Hilfsmittel für die Fernverwaltung von Systemen.
Geringerer HR-Bedarf

Hyperschnelles 2,5 Gbit/s Netzwerk
2.5GBase-T (2.5G) Netzwerktechnologie der nächsten Generation für Geschwindigkeiten von bis zu 2.5Gbps - 2.5X schneller als Standard Gigabit Ethernet (1G). Er ermöglicht einen ultraschnellen 2,5-Gbit/s-Netzwerkzugriff für Desktop-PCs, so dass Sie auch die datenintensivsten Aufgaben in Ihrem Büro oder zu Hause problemlos bewältigen können.

Problemlose Hardware-Anpassung
Ein optionales Multi-Storage-Design, das M.2 SSD und 2,5-Zoll-Solid-State-Laufwerke (SSD) oder Festplattenlaufwerke (HDD) für zusätzliche Speicherflexibilität aufnehmen kann. Benutzer können die Festplatte ( & M.2) und den Arbeitsspeicher einfach mit einem Schraubenzieher austauschen.

Aufrüsten oder Anpassen
Der gesamte Arbeitsspeicher, das Speicherlaufwerk und die WLAN-Karte können in 2 einfachen Schritten mit nur einem Schraubenzieher aufgerüstet oder angepasst werden.

SSD-Kühlkörper-Design
Das ASUS ExpertCenter PN53-S1 profitiert außerdem von einem integrierten SSD-Kühlkörper, der die Temperatur des M.2-Laufwerks im Vergleich zur Verwendung ohne Kühlkörper um 10°C oder sogar noch kühler senken kann. Dies trägt dazu bei, sowohl die Haltbarkeit als auch die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und möglicherweise Wartungskosten zu sparen.

Neue abschließbare VESA-Halterung
VESA Mount bereit für cleveren Geschäftserfolg
Abschließbares Design für eine bessere Sicherheitslösung. Das völlig neue abschließbare Design verhindert, dass das Gerät gestohlen wird, und das Gerät kann stabil auf der VESA-Platte montiert werden.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7730U
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessorgeneration:
AMD Ryzen 7000 Series
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L2 & L3
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Breite:
115 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
49 mm
Gewicht:
550 g
Verpackungsbreite:
183 mm
Verpackungstiefe:
151 mm
Verpackungshöhe:
127 mm
Paketgewicht:
1840 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse:
3
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse:
3
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse:
1
Stromversorgung:
90 W
Produkttyp:
Mini-PC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 692,12*
€ 748,83*
€ 1,93*
ab € 698,69*
€ 752,97*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 726,79*
€ 783,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 727,36*
€ 786,70*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 806,34*
€ 871,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,86*
€ 1.037,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,96*
€ 1.029,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,75*
€ 1.007,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,34*
€ 959,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.