Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz Aluminium-Stecker, Silikon, hochflexibel, 8K UHD RF-6820206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3410103-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6820206
EAN/GTIN:
     4064161476742
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Renkforce USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz Aluminium-Stecker,Silikon,hochflexibel,8K UHD RF-6820206

Renkforce Ultra-Hochleistungs-USB-C®-Kabel (USB4® / 40 Gbps) für Top-Geschwindgkeit / -Ladeleistung, hochflexibel, 0.5 m

Rasante 40 Gbit/s Datenübertragung: Übertragen Sie riesige Dateien in Sekunden und genießen Sie eine unvergleichliche Geschwindigkeit mit kompatiblen Geräten.
Blitzschnelles Laden bis zu 240W per Power Delivery und geeignetem Ladegerät: Laden Sie Ihre Geräte mit bis zu 240W (48V/5A) auf – perfekt für Laptops, Tablets und Smartphones, die schnell wieder einsatzbereit sein sollen
Gestochen scharfe 8K@60Hz Videoauflösung: Erleben Sie bis zu Ultra HD 8K-Auflösung auf Ihrem externen Display für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis
Umfassende Kompatibilität: Abwärtskompatibel mit USB 3.2 und USB 2.0 sowie kompatibel mit Thunderbolt® 3, was eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes Setup gewährleistet
Premium-Qualität: Gefertigt mit einem langlebigen Steckergehäuse aus Aluminium und hochflexiblem Kabelmantel und BC-Leitermaterial für zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer

Das Ultra-Hochleistungs-USB-C®-Kabel – Ihre All-in-One-Lösung für blitzschnelle Datenübertragung, kristallklare Videoausgabe und rasantes Laden.

Vielseitige Funktionen
Dieses Kabel ist Ihr ultimativer Begleiter für:

Laden: Effizientes und schnelles Laden Ihrer Geräte.
Datenübertragung: Superschnelle Übertragung großer Datenmengen.
Videoausgabe: Nahtloses Anschließen an Monitore und Displays für beeindruckende visuelle Erlebnisse.

Ausstattung:
Leiterwerkstoff: BC
Aluminiumgehäuse
Unterstützt bis zu 40 Gbps
Unterstützt Ultra HD Auflösung mit 8K @ 60 Hz
Unterstützt Schnellaufladung per Power Delivery mit bis zu 240 W (48 V, 5 A)
Funktionen: Aufladung, Datenübertragung und Videoausgabe

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,USB4® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker,Silikon,hochflexibel,8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB4® · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Aluminium-Stecker | Silikon | hochflexibel | 8K UHD
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB4®
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C® | USB4®
AWG:
32
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6820206, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
376
1
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 17,13*
2
€ 6,95*
ab € 20,04*
€ 27,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.