Neewer SC320 Premium C-Stand Galgenstativ Spezialstativ
Premium C-Stand Galgenstativ
Premium C-Stand Galgenstativ; Material: rostfreier Edelstahl, verchromt; Tragkraft: 20 kg; 3-Segment Mittelsäule (Ø 30 mm, 35 mm, 40 mm); Höhe: 153 - 320 cm, stufenlos einstellbar; integrierte Federdämpfung; drei, um die Mittelsäule drehbare Stativbeine; blitzschneller Aufbau dank Federbolzen-Arretierung; Länge Schwenkarm: 127 cm; Tragkraft Schwenkarm: 8 kg; 1/4“ und 3/8“ Gewindeschraube links und rechts am Schwenkarm; zwei ultra-robuste Griffköpfe (Gewicht: jeweils 590 g); Griffköpfe mit vier Aufnahmen (Durchmesser: 4, 7, 11, 15 mm); benötigte Stativ-Stellfläche: Ø 80 cm; Gewicht: 9,05 kg
Das NEEWER SC320 ist ein äußerst robustes und vielseitiges Premium C-Stand Galgenstativ. Hergestellt aus rostfreiem, verchromtem Edelstahl, bietet es eine hohe Stabilität und Langlebigkeit. Mit einer maximalen Tragkraft von 20 kg eignet es sich für den Einsatz mit schweren Ausrüstungen. Die stufenlos einstellbare Höhe von 153 bis 320 cm ermöglicht eine präzise Anpassung, unterstützt durch eine 3-Segment Mittelsäule (Ø 30 mm, 35 mm, 40 mm) und eine integrierte Federdämpfung, die eine sanfte Höhenverstellung gewährleistet. Die drei um die Mittelsäule drehbaren Stativbeine sorgen für Flexibilität und stabile Standfestigkeit. Der Schwenkarm hat eine Länge von 127 cm und trägt bis zu 8 kg, mit 1/4“ und 3/8“ Gewindeschrauben auf beiden Seiten für vielseitige Anwendungsoptionen. Der Aufbau ist dank der Federbolzen-Arretierung schnell und einfach. Zwei ultra-robuste Griffköpfe (jeweils 590 g) sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität bei der Verwendung.
Lieferumfang: 2x Griffkopf, 1x Schildkrötenbasis, 1x Verlängerungsarm, 1x Mittelsäule
Systemvoraussetzungen: -
Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | Spezialstativ | UKCA-konform: | Ja |
|