|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3404953-MU Herst.-Nr.: ST100 EAN/GTIN: 6976831831073 |
| |
|
|  |  |
 | Neewer ST100 Stativ-Set
Overhead-Kamera-Rig
Overhead-Kamera-Rig; robuster Vierkant-Stahlrahmen; Querstange mit 12 Befestigungspunkten (M8); Kamerahalter mit 1/4“ Fixierschraube; Breite: 92,5 cm; Höhe: 62 - 100 cm, 14 Stufen; bequeme Höhenverstellung mit Federbolzen-Arretierung; Länge Standfuß: 57 cm; Tragkraft: max 4,5 kg; Gewicht: 5,7 kg; inkl. 2 anschraubbare L-Halter; inkl. 2 Hintergrundklemmen
Das Neewer ST100 Overhead-Kamera-Rig ist eine praktische und vielseitige Lösung für die Montage von Kameras und Lichtquellen über Kopf. Sie ermöglicht es Fotografen und Videografen, kreative Aufnahmen aus einzigartigen Perspektiven zu erzielen, sei es für Produktfotografie, Food-Styling oder spezielle Videoprojekte. Die Halterung ist aus Stahl gefertigt, was eine sichere und stabile Montage gewährleistet. Mit einem verstellbaren Arm können Benutzer die Höhe und den Winkel der Kamera leicht anpassen, um die gewünschte Komposition zu erreichen. Die ST100 ist mit einer Vielzahl von Kameras kompatibel und lässt sich einfach an Stativen oder anderen Halterungen befestigen. Diese Überkopf Kamerahalterung ist eine ideale Ergänzung für jedes Studio-Setup und ermöglicht es Nutzern, ihre Kreativität bei der Bild- und Videoaufnahme voll auszuschöpfen.
Lieferumfang: Overhead-Kamera-Rig, 2x anschraubbarer L-Halter, 2x Hintergrundklemme
Systemvoraussetzungen: -
Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | Stativ-Set | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |