Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neewer DL200 Video-Wagen Dolly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3404946-MU
Hersteller:
     Neewer
Herst.-Nr.:
     DL200
EAN/GTIN:
     6976831831554
Suchbegriffe:
Neewer
DL200
Neewer DL200 Video-Wagen Dolly

Motor Dolly mit App Steuerung

Motor Dolly mit App Steuerung; motorisierter Kamerawagen; für DSLR-Kameras, Smartphones, Action-Cams; geeignet für glatte, ebene Oberflächen; Steuerung manuell oder per Bluetooth (Android und iOS); LED-Display, 4 Taster; Geschwindigkeit: in 5 Stufen einstellbar; Beschleunigen/Abbremsen: unmittelbar oder sanft (wählbar); Lenkwinkel: 0° - 70°, einstellbar mit Skalierung; Bewegungsdistanz: einstellbar von 66 - 999 cm; unterstützt Zeitrafferaufnahmen; Kameraanschluss: 1/4“ Gewindeschraube; Tragkraft: max. 3 kg; präzisionsgelagerte gummierte Räder; ultra-leiser Schrittmotor (weniger als 30 dB); Stromversorgung: eingebauter Lithium Akku; Akkulaufzeit: 3 Stunden, Ladezeit: 3 Stunden; Dolly lässt sich zur Aufbewahrung zusammenfalten; Abmessungen: 5,5 x 3,2 x 1,6 cm (Packmaß); Gewicht: 685 g; inkl. 360° Kugelkopf, Smartphone-Halter, Action-Cam-Halter; inkl. USB-C Ladekabel und Deluxe-Transportetui

Das NEEWER DL200 ist ein kompaktes, motorisiertes Kamerawagen-System, das für dynamische, gleichmäßige Kamerafahrten bei Foto- und Videoaufnahmen entwickelt wurde. Dieser Dolly kann bequem über eine mobile App gesteuert werden, wodurch Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Winkel präzise eingestellt werden können. Der DL200 ermöglicht sowohl gerade als auch gebogene Bewegungen und eignet sich ideal für Produktaufnahmen, Interviews und kreative Videoproduktionen. Mit einer Tragfähigkeit, die auch schwerere DSLR-Kameras und spiegellose Systeme unterstützt, und einem leichten, robusten Design ist der NEEWER DL200 die perfekte Lösung für Filmemacher und Content Creator, die professionelle Kamerabewegungen in ihre Projekte einbauen möchten.

Technische Daten:
Belastbar bis: 3 kg · Gewicht: 685 g

Lieferumfang:
Kamera-Dolly, 360 Grad Kugelkopf, Smartphone-Halter, Action-Cam-Halter, USB-C Ladekabel, Transport-Box

Systemvoraussetzungen:
-

Weitere Informationen:
Belastbar bis:
3 kg
Gewicht:
685 g
Produkt-Art:
Video-Wagen Dolly
UKCA-konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,12*
€ 157,94*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 125,85*
€ 157,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.