Neewer X14PRO Teleprompter mit Fernbedienung und Case
14“ Teleprompter mit Fernbedienung und Case
14“ Teleprompter mit Fernbedienung und Case; für Smartphones und Tablets bis zu 12,9“ Diagonale; Material: Aluminium; hochwertig beschichtetes Reflexglas; Lichtdurchlässigkeit: 75%; Lesereichweite: 3 m; Polyester-Gegenlichtblende mit Magnetverschluss; Abdecktuch aus hochdichtem Flanell; inkl. Fernbedienung (2 Wipptaster, Play/Pause Taster, Ein/Aus-Taster); Steuerung über Teleprompter App (Android und iOS); Hintergrundfarbe, Textgröße, Textfarbe, Textsatz wählbar; Text-Geschwindigkeit einstellbar; unterstützte Textformate: .doc, .docx, .txt; Kamera-Anschluss: 1/4“ Gewindeschraube, verschiebbar; kompatibel mit Kameraobjektiven ab 35 mm Brennweite; seitliche Zubehörarme mit Blitzschuh und 1/4“ Gewinde; Stativ-Anschluss: 1/4“ und 3/8“ Gewinde; Systemvoraussetzungen: Android 6 bzw. iOS 11 oder neuer; Gewicht: 2,4 kg; inkl. RT-110 Fernbedienung; inkl. Smartphone-Halterung und Mikrofasertuch; inkl. schaumstoffgepolstertes Transportcase
Der NEEWER X14 Pro ist ein vielseitiger und benutzerfreundlicher Teleprompter, der ideal für professionelle Content-Creator, oder auch Interviews bis hin zu professionellen TV-Produktionen geeignet ist. Mit einer Bildschirmgröße von 14 Zoll ermöglicht er eine klare und gut lesbare Anzeige von Texten, wodurch Moderatoren und Sprecher ihre Botschaften flüssig und professionell präsentieren können. Der Teleprompter ist mit einer Vielzahl von Kameras kompatibel und lässt sich leicht an Stativen montieren, was ihn ideal für verschiedene Setups macht. Dank der einfachen Anpassungsmöglichkeiten und der Möglichkeit, den Text über eine Fernbedienung oder eine Smartphone-App zu steuern, können Benutzer die Lesegeschwindigkeit und -position individuell einstellen. Mit seiner robusten Bauweise und dem kompakten Design ist der NEEWER X14 Pro Teleprompter eine ausgezeichnete Wahl für Content-Creator, Journalisten und Unternehmen, die auf professionelle Art kommunizieren möchten.
Lieferumfang: Teleprompter, RT-110 Fernbedienung, Smartphone-Halterung, Mikrofasertuch, Transport-Case
Systemvoraussetzungen: -
Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | Teleprompter | UKCA-konform: | Ja |
|